Merací tŕň Štandard OD 60-80

Č. pol.: 435154 60-80

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 40,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ objímky D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Opakovateľnosť 1 µm
Tolerančné pole A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Kvalita 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm
Menovitý rozmer 60,000 mm - 80,000 mm
Rozmer objímky H 33 mm
Čelný rozmer h 4 mm
Kontaktná sila 2 N
Druh produktu Tŕň na meranie otvorov, meracia hlava

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435154 60-80
EAN/GTIN 2050001676979
Číslo výrobcu 30600000

Popis

Prevedenie:

OD tŕne na meranie otvorov sú mechanické dvojbodové porovnávacie meradlá pre najvyššie nároky. Tvrdené objímky so stupnicou. Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Centrovanie pomocou objímky so stupnicou zabraňuje chybám pri nakláňaní a zaručuje tak najvyššiu presnosť nezávisle od používateľa. Nie je potrebné hľadať inflexný bod. Ako indikátory možno použiť odchýlkomery a jemné ukazovatele so stopkami ⌀ 8 h6.
  • Presnosť opakovateľnosti 1 µm.
  • Robustný a spoľahlivý.
  • Minimálny čas merania s maximálnou spoľahlivosťou merania.
  • Závitové pripojenie tŕň/držiak M10×1.

Použitie:

Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Pre zabezpečenie kvality v sériovej výrobe pri manuálnom a automatickom meraní.

Rozsah dodávky:

Meracie puzdro s dvomi radiálne pohyblivými, o 180° presunutými TK dotykovými čapmi.

Zvláštní příslušenství:

Presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s chodom doľava č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, držiak pre meracie tŕne č. 435160, nastavovacie krúžky č. 484030. Predĺženia na meranie hĺbky, uholníky a hĺbkové dorazy na vyžiadanie.

Poznámka:

Pri objednávke dodatočne uveďte aj presné tolerancie otvorov, napr.:
č. 435154 veľ. 6−12 10H7,
č. 435154 veľ. 6−12 10 + 0,15 / − 0,01,
č. 435154 veľ. 6−12 9,990 / 10,15.
Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16.
  • Meracie tŕne pre veľké otvory (do ⌀ 500), priehlbiny a drážky, ako aj v 3-bodovom vyhotovení na vyžiadanie.
  • Rozsah tolerancie 10 µm alebo doladenie kvality 5 alebo jemnejšie na vyžiadanie.
  • Rozsah merania > 0,2 mm na vyžiadanie.
  • Meracie kontakty s väčším polomerom, ako aj s povrchovou úpravou v rubínovej, keramickej farbe a DLC.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka