Prevedenie:
OD tŕne na meranie otvorov sú mechanické dvojbodové porovnávacie meradlá pre najvyššie nároky. Tvrdené objímky so stupnicou. Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Centrovanie pomocou objímky so stupnicou zabraňuje chybám pri nakláňaní a zaručuje tak najvyššiu presnosť nezávisle od používateľa. Nie je potrebné hľadať inflexný bod. Ako indikátory možno použiť odchýlkomery a jemné ukazovatele so stopkami ⌀ 8 h6.
- Presnosť opakovateľnosti 1 µm.
- Robustný a spoľahlivý.
- Minimálny čas merania s maximálnou spoľahlivosťou merania.
- Závitové pripojenie tŕň/držiak M10×1.
Použitie:
Na otvory s priemerom 3 − 100 mm. Pre zabezpečenie kvality v sériovej výrobe pri manuálnom a automatickom meraní.
Rozsah dodávky:
Meracie puzdro s dvomi radiálne pohyblivými, o 180° presunutými TK dotykovými čapmi.
Zvláštní příslušenství:
Presný odchýlkomer č.
434674, indukčný presný odchýlkomer č.
434670, odchýlkomer s chodom doľava č.
434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č.
434322, držiak pre meracie tŕne č.
435160, nastavovacie krúžky č.
484030. Predĺženia na meranie hĺbky, uholníky a hĺbkové dorazy na vyžiadanie.
Anmärkning:
Uppge vid beställningen
dessutom noggranna håltoleranser, t.ex.:
Nr
435154 storlek 6−12
10H7,Nr
435154 storlek 6−12
10 + 0,15 / − 0,01,Nr
435154 storlek 6−12
9,990 / 10,15. När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr
434920 storlek 10 eller mätspetsen nr
434900 storlek 16.
- Mätdornar för stora hål (upp till ⌀ 500), instick och spår, samt i trepunktsutförande, på förfrågan.
- Toleransområde 10 µm eller finpassning kvalitet 5 och finare på förfrågan.
- Mätområde > 0,2 mm på förfrågan.
- Mätkontakter med större radie samt i med rubin-, keramik- och DLC-beläggning.