{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 18 mm - 150 mm | |
Opakovateľnosť bez odchýlkomera | 0,5 µm | |
Hĺbka merania | 110 mm - 180 mm | |
Počet jemných meracích prístrojov | 3 | |
Počet meracích čapov | 27 | |
Počet meracích kotúčov | 7 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435070 18-150 | |
EAN/GTIN | 2050001046666 | |
Číslo výrobcu | 11600002 |