Vnútorná súprava presných meracích prístrojov TK bez úchylkoměru SU 18-100

Č. pol.: 435070 18-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 124,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania 18 mm - 100 mm
Opakovateľnosť bez odchýlkomera 0,5 µm
Hĺbka merania 110 mm - 180 mm
Počet jemných meracích prístrojov 3
Počet meracích čapov 27
Počet meracích kotúčov 7
Balenie stabilný box
Druh produktu 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 435070 18-100
EAN/GTIN 2050001048028
Číslo výrobcu 11500002

Popis

Prevedenie:

Samocentrovací porovnávací merací prístroj s pružiacim centrovacím tanierom. Ľahký chod a presný prenos dráhy dotykového čapu vďaka kruhovému segmentu. Nastavenie na rôzne ⌀ vykonávajú pevné, vymeniteľné meracie čapy. Snímacie hroty zo spekaného karbidu. Držiak prístroja stabilizovaný proti teplu rúk a teplote okolia.
Pevné meracie čapy osadené tvrdým kovom.

Použitie:

Na presné meranie ⌀ otvorov, kruhovitosti a valcovitosti otvorov a na meranie vnútorných profilov.

Rozsah dodávky:

Vnútorný presný merací prístroj kompletne (bez číselníkového odchýlkomeru).

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pre veľké hĺbky merania č. 435142, presný odchýlkomer č. 434674, indukčný presný odchýlkomer č. 434670, odchýlkomer s ľavobežnou stupnicou č. 434807 veľ. 10, digitálny odchýlkomer č. 434322, nastavovacie krúžky č. 484030.

Poznámka:

Pri použití presných odchýlkomerov je dodatočne potrebné predĺženie č. 434920 veľ. 10 alebo merací dotykový snímač č. 434900 veľ. 16. Vyhotovenia do rozsahu merania 800 mm k dodaniu na vyžiadanie.