Príručný prístroj na meranie dĺžok T10

Č. pol.: 434716 T10

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
20 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: TESA Link Connector TLC; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 63

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±5 až ±5000 µm
Stupnica nastaviteľná 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
maximálne rozlíšenie 0,1 µm
Najväčšia prípustná chyba Ukazovateľ cifier 0,1 %
Rozhranie TESA Link Connector TLC; USB rozhranie; Rozhranie Digimatic
Počet pripojení pre induktívne snímače 1
Stupeň ochrany krytom IP IP 63
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Dĺžka 170 mm
Šírka 100 mm
Výška 38 mm
Hmotnosť 0,5 kg
Druh produktu Zobrazovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434716 T10
EAN/GTIN 7630041114775
Číslo výrobcu 04430013

Popis

Prevedenie:

Robustné prenosné zobrazovacie zariadenie so stupnicou a číselným indikátorom na indukčné snímače. Jasné a bezchybné odčítanie vďaka podrobnému zobrazeniu stupnice. Režim 5-násobného priblíženia. Veľmi dlhý prevádzkový čas – viac ako 300 hodín. Optimálna manipulácia vďaka ergonomickému dizajnu a povrchu Soft-Touch.

Funkce:

Nulová poloha (Offset), +A, -A, pamäťová funkcia, Max, Min, Max-Min, meranie pomocou hraničných hodnôt, dátový výstup, príkazy ASCII. Ideálne na stacionárne a mobilné použitie v dielni a výrobe.
IP63: Ochrana proti rozstrekovanej vode, až do 60° oproti normálnemu prevádzkovému stavu a ochrana proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Zobrazovacie zariadenie na indukčné snímače TESA.

Rozsah dodávky:

Vrátane 4x batéria č. 081561 veľ. LR6.

Zvláštní příslušenství:

Bezdrôtový vysielač č. 498916, dátový kábel č. 498918, softvér č. 498925; 498926.