{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±1 mm | |
Opakovateľnosť | 0,01 µm | |
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
Nadvihnutie meracích čapov | mechanický | |
Dráha meracieho čapu | 4,3 mm | |
Označenie výrobcu | GT21 | |
Kompatibilita | TESA | |
Ochranný mech | Nitril | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia sila na elektrickom nulovom bode | 0,63 N | |
Druh produktu | Snímač |
Číslo položky | 434776 GT21 | |
EAN/GTIN | 7630041113457 | |
Číslo výrobcu | 03290133 |