Indukčný dotyk na meranie dĺžky, axiálny GT21

Č. pol.: 434775 GT21
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 65

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozsah merania ±1 mm
Opakovateľnosť 0,01 µm
Odchýlka od rovnosti (L=meracia dĺžka v mm) 0,2 + 3 × L³ µm
Nadvihnutie meracích čapov mechanický
Dráha meracieho čapu 4,3 mm
Označenie výrobcu GT21
Kompatibilita TESA
Ochranný mech Nitril
Stupeň ochrany krytom IP IP 65
Meracia sila na elektrickom nulovom bode 0,63 N
Druh produktu Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434775 GT21
EAN/GTIN 7630041112351
Číslo výrobcu 03210904

Popis

Prevedenie:

Všestranné snímače na presné meranie dĺžky.
  • Presný merací čap s kužeľovým vedením.
  • Vysoká presnosť merania elektronickým zosilnením meracieho signálu.
  • Upínacia stopka ⌀ 8 mm, upínateľná po celej dĺžke.
  • Necitlivá proti kolísaniu teploty a bočným silám pomocou kužeľového uloženia.
  • Vynikajúce elektromagnetické tienenie.
Snímače merania dĺžky TESA sa vyznačujú vynikajúcou opakovateľnosťou, odolnosťou a životnosťou.

Funkce:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre všetky vysoko presné meracie práce, najmä vo výrobe a dielni.

Zvláštní příslušenství:

Meracie vložky, pružiny na meranie sily.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka