Digitálny odchýlkomer s Bluetooth® Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 25mm

Č. pol.: 434276 25
Nový produkt
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 73,80 € PU (ks)
  • 24,20 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: Výrobná norma
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DIALTRONIC
Norma Výrobná norma
Rozsah merania 0 mm - 25 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,001 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,00005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Výška cifier 10 mm
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,004 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth®
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Meracia sila 0,65 – 1,15 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59,8 mm
Hrúbka krytu 33 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 434276 25
EAN/GTIN 7630041152579
Číslo výrobcu 01930317

Popis

Prevedenie:

Digitálne číselníkové meradlo s kombinovaným stupnicovým a cifrovým zobrazením (výška cifier 10 mm) ako aj mechanickými tolerančnými prvkami. Displej/klávesnicu je možné otáčať až o 270°.

Funkce:

Nulová poloha/predvoľba, výstup nameraných hodnôt, prepínateľný smer počítania. Klávesnica uzamykateľná, pohotovostný režim. Definícia spodnej a hornej tolerancie, dynamické meranie Min/Max/Max-Min, voľba Ref 1 alebo Ref 2 (nastavená a uložená tolerancia), násobiaci faktor, blokovanie klávesnice, dátový výstup, voľba rozlíšenia (0,01 alebo 0,001 mm).
S integrovaným Bluetooth®.
IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 498928, náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910.