Digitálny číselník Odčítanie 0,01 mm 12,5

Č. pol.: 434262 12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 20,00 € PU (ks)
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 878
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C; USB rozhranie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria DIALTRONIC
Norma DIN 878
Rozsah merania 0 mm - 12,5 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,01 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) 0,01 mm
Rozhranie Rozhranie RS232C; USB rozhranie
Meracia sila 0,65 – 0,90 N
⌀ upínacej stopky h6 8 mm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
⌀ puzdra 59,8 mm
Hrúbka krytu 33 mm
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Typ batérií Gombíkový článok
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434262 12,5
EAN/GTIN 7630041162578

Popis

Prevedenie:

Digitálny odchýlkomer s veľkým displejom LCD. Číselník otočný o 270° umožňuje optimálne nastavenie zobrazenia nameranej hodnoty pre rôzne aplikácie.

Funkce:

Nulová poloha/predvoľba, výstup nameraných hodnôt, prepínateľný smer počítania. Klávesnica uzamykateľná, pohotovostný režim.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštní příslušenství:

Náhradný a špeciálny dotykový snímač č. 424900; 434910; 434915. Dátový kábel č. 498928.