{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | DIALTRONIC | |
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm - 12,5 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,001 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Výška cifier | 10 mm | |
Odchýlka merania E MPE (rozsah merania) | 0,003 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 54 | |
Meracia sila | 0,65 – 0,90 N | |
⌀ upínacej stopky h6 | 8 mm | |
Funkcia Preset | Áno | |
Meracia technika | digitálna | |
⌀ puzdra | 59,8 mm | |
Hrúbka krytu | 33 mm | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Typ batérií | Gombíkový článok | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Odchýlkomer |
Číslo položky | 434275 12,5 | |
EAN/GTIN | 7630041152562 |