{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Odčítanie | 1/100 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 mm | |
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) | 13 µm | |
Osi na zadnej stene odchýlkomera | áno | |
Meracia sila | 0,4 N - 1,4 N | |
Meracia technika | analógová | |
⌀ puzdra | 58 mm | |
Druh produktu | Číselník |
Číslo položky | 432051 10/58B | |
EAN/GTIN | 4946368841915 | |
Číslo výrobcu | 2046A |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Číselník 10/58B
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
170 kus/y s okamžitým dodaním
49,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
365 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
141 kus/y s okamžitým dodaním
35,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie na otočenie ukazovateľa | 1 | 1 | 1 |
⌀ puzdra | 58 | 58 | 58 |
Rozsah merania | 10 | 10 | 10 |
Meracia sila | 0,4 ;1,4 | 0,4 ;1,4 | 0,7 ;1,5 |
Norma | DIN 878 | DIN 878 | DIN 878 |
Osi na zadnej stene odchýlkomera | áno | áno | áno |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |