{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 878 | |
Rozsah merania | 10 mm | |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | |
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 1 mm | |
Otočný ovládač | Áno | |
Odchýlka merania MPE (merací rozsah) | 15 µm | |
Nastaviteľné značky tolerancie | Áno | |
Oko na zadnej stene číselníka | áno | |
Meracia sila | 0,7 N - 1,5 N | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 58 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Číselník |
Číslo položky | 432000 10/58B | |
EAN/GTIN | 4045197204196 | |
Číslo výrobcu | 432000 10/58B |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Číselník chránené proti nárazom, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58Bmm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
149 kus/y s okamžitým dodaním
35,33 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie otáčania ukazovateľa Pro | 1 mm | 1 mm |
Rozsah merania | 10 mm | 10 mm |
Meracia sila | 0,7 N - 1,5 N | 0,4 N - 1,4 N |
Oko na zadnej stene číselníka | áno | áno |
Hodnota stupnice | 0,01 mm | 0,01 mm |
Technológia merania | analógová | analógová |
Typ výrobku | Číselník | Číselník |