Číselník, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58Bmm

Č. pol.: 431980 10/58B

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,15 € PU (ks)
  • 24,90 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania / ⌀ púzdra Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 878
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 878
Rozsah merania 10 mm
Hodnota stupnice 0,01 mm
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm
Osi na zadnej stene odchýlkomera áno
Meracia sila 0,4 N - 1,4 N
Meracia technika analógová
⌀ puzdra 58 mm
Balenie stabilný box
Druh produktu Číselník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 431980 10/58B
EAN/GTIN 4045197204172
Číslo výrobcu 431980 10/58B

Popis

Prevedenie:

Rozmery podľa DIN EN ISO 463, vydanie jún 2006. Presné odchýlkomery s kovovým puzdrom, upínacia stopka s ⌀ 8 mm h6, kalené a brúsené. Ciferník možno otočiť pomocou vonkajšieho krúžku do nulovej polohy ručičky. Centrálna ručička pre odčítanie 1/100 mm, malá ručička pre odčítanie 1 mm.
Vonkajší krúžok s dvomi nastaviteľnými značkami tolerancie.

Zvláštní příslušenství:

Špeciálny dotyk č. 434900; 434910; 434915.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Číselník, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58Bmm

Číselník, Rozsah merania / ⌀ púzdra: 10/58Bmm

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
331 kus/y s okamžitým dodaním
27,19 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
168 kus/y s okamžitým dodaním
35,33 €
Odčítanie na otočenie ukazovateľa 1 mm 1 mm
⌀ puzdra 58 mm 58 mm
Rozsah merania 10 mm 10 mm
Meracia sila 0,4 N - 1,4 N 0,7 N - 1,5 N
Norma DIN 878 DIN 878
Hodnota stupnice 0,01 mm 0,01 mm
Meracia odchýlka MPE (rozsah merania) 15 µm 15 µm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka