{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť | 75 kg | |
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv) | 100 % | |
Vyrovnanie výšky | 25 mm | |
Raster dierovanej steny Hoffmann | 9×9 | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Podkladová konštrukcia Výška | 710 mm | |
Podkladová konštrukcia Šírka | 1 106 mm | |
Podkladová konštrukcia Hĺbka | 800 mm | |
Výška podstavca vrát. úložných setov | 770 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka v G | 20 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka v G | 20 mm | |
Zásuvky Úžitková šírka | 500 mm | |
Zásuvky Úžitková hĺbka | 500 mm | |
Úžitková výška dvier | 425 mm | |
Počet odkladacích políc | 1 mm | |
Nosnosť rozložená do plochy | 2 000 kg | |
Druh produktu | Podstavec |
Číslo položky | 431060 1500X1000 | |
EAN/GTIN | 4067263264934 | |
Číslo výrobcu | 431060 1500X1000 |