{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Kompenzácia výšky | 25 mm | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výška základne | 710 mm | |
Šírka vedľajšieho rámu | 906 mm | |
Hĺbka podštruktúry | 650 mm | |
Výška podkonštrukcie vrátane ložiskových súprav | 770 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka v G. | 12 mm | |
Pracovná hĺbka zásuvky v G. | 20 mm | |
Zásuvky využiteľná šírka | 300 mm | |
Zásuvky užitočná hĺbka | 500 mm | |
Efektívna výška dverí | 425 mm | |
Počet políc | 1 mm | |
Nosnosť rozložená na plochy | 1 000 kg | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 431060 1200X800 | |
EAN/GTIN | 4067263264927 | |
Číslo výrobcu | 431060 1200X800 |