{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zásuvky/výsuvná podlahová kapacita | 75 kg | |
Výsuv zásuvky (čiastočné/úplné vytiahnutie) | 100 % | |
Kompenzácia výšky | 25 mm | |
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 | |
Zámok valcového čapu | modulárna zásuvka | |
Výška základne | 710 mm | |
Šírka vedľajšieho rámu | 856 mm | |
Hĺbka podštruktúry | 600 mm | |
Výška podkonštrukcie vrátane ložiskových súprav | 770 mm | |
Efektívna výška dverí | 345 mm | |
Počet políc | 1 mm | |
Nosnosť rozložená na plochy | 1 000 kg | |
Typ výrobku | Podstavec |
Číslo položky | 431060 1000X630 | |
EAN/GTIN | 4067263264910 | |
Číslo výrobcu | 431060 1000X630 |