Digitálny trojbodový interný merací prístroj 62-75

Č. pol.: 429250 62-75

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 43,40 € PU (ks)
  • 32,80 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
    Rozsah merania 62 mm - 75 mm
    Odčítanie 0,001 mm
    Najväčšia prípustná chyba 0,006 mm
    Rozhranie Rozhranie Digimatic
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Rozmer A 0,3 mm
    Štandardná hĺbka merania 75 mm
    Hĺbka merania s predĺžením 225 mm
    Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
    Meracia technika digitálna
    Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
    Balenie stabilný box
    Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 429250 62-75
    EAN/GTIN 4946368636603
    Číslo výrobcu 568-371

    Popis

    Prevedenie:

    3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužeľa zo spekaného karbidu.
    Meracie plochy z kalenej ocele potiahnutej titánom.

    Výhoda:

    Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

    Funkce:

    • Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).
    • Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.
    • Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.
    • Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

    Zvláštní příslušenství:

    Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

    Náhradní díl:

    Náhradná meracia hlava č. 429252.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka