{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Rozsah merania | 25 mm - 30 mm | |
Odčítanie | 0,001 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,006 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Rozmer A | 0,3 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 59 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 209 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Meracia technika | digitálna | |
Skúšobný protokol | Skúšobný protokol výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový vnútorný merací prístroj |
Číslo položky | 429250 25-30 | |
EAN/GTIN | 4946368636528 | |
Číslo výrobcu | 568-367 |