Digitálny trojbodový interný merací prístroj 40-50

Č. pol.: 429250 40-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 25,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Rozsah merania 40 mm - 50 mm
Odčítanie 0,001 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,006 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Rozmer A 0,3 mm
Štandardná hĺbka merania 67 mm
Hĺbka merania s predĺžením 217 mm
Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika digitálna
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový vnútorný merací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 429250 40-50
EAN/GTIN 4946368636566
Číslo výrobcu 568-369

Popis

Prevedenie:

3-bodové interné rýchle meracie zariadenia Borematic na meranie slepých otvorov. Jasné a bezchybné čítanie prostredníctvom veľkého LCD displeja s výškou číslic 11 mm. Displej otočný o 330°. Meracie snímače automaticky vycentrujú mikrometer v otvore a zabezpečujú jednoduchú manipuláciu. Snímače sa nastavujú bez vôle pomocou kužeľa zo spekaného karbidu.
Meracie plochy z kalenej ocele potiahnutej titánom.

Výhoda:

Veľmi rýchle meranie s vysokou presnosťou opakovania vďaka rýchlemu prestaveniu a samocentrovaniu.

Funkce:

  • Tlačidlo podržania hodnoty podrží výsledok merania (napr. v prípade nepriaznivej polohy merania).
  • Nulový bod/absolútny rozmer umožňuje nulovanie v každej polohe.
  • Ukazovateľ dobrý diel/nepodarok na jednoduchú kontrolu tolerančných hodnôt.
  • Rýchle nastavenie na rýchle premostenie meracej dráhy.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel Digimatic č. 497080, predĺženia č. 429010, kontrolné krúžky č. 484030.

Náhradní díl:

Náhradná meracia hlava č. 429252.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka