{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0,95 mm - 1,55 mm | |
Rozsah merania Meracie hlavy | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
Odčítanie voliteľné | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Opakovateľnosť | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: maximálne 2 % dráhy merania; najmenej 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálne 1 % dráhy merania; minimálne 0,001 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Meracia technika | digitálna | |
Počet meracích hláv | 5 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 5 | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 2 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | 2-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428670 0,95-1,55 | |
EAN/GTIN | 5051102218928 |