{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 6,15 mm - 10,35 mm | |
Merací rozsah meracích hláv | 6.15 – 6.85; 6.65 – 7.35; 7.15 – 7.85; 7.65 – 8.35; 8.15 – 8.85; 8.65 – 9.35; 9.15 – 9.85; 9.65 – 10.35 mm | |
Možno vybrať hodnoty | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Opakovateľnosť | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: maximálne 2 % dráhy merania; najmenej 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálne 1 % dráhy merania; minimálne 0,001 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Technológia merania | digitálna | |
Počet meracích hláv | 8 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 8 | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 2-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428670 6,15-10,35 | |
EAN/GTIN | 5051102239565 |