{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 863 | |
Rozsah merania | 2,25 mm - 4,25 mm | |
Merací rozsah meracích hláv | 2,25−2,75; 2,5−3; 2,75−3,25; 3−3,5; 3,25−3,75 ; 3,5−4 ; 3,75−4,25 mm | |
Možno vybrať hodnoty | 0,01/0,001/0,0005 mm | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Opakovateľnosť | 0,001 mm | |
Linearita | ⌀ 1,0 − 1,55: maximálne 2 % dráhy merania; najmenej 0,001 / ⌀ 1,5 − 6,35: maximálne 1 % dráhy merania; minimálne 0,001 mm | |
Rozhranie | Rozhranie RS232C; USB rozhranie | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Technológia merania | digitálna | |
Počet meracích hláv | 7 | |
Počet nastavovacích krúžkov | 7 | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 2 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 357 | |
Typ výrobku | 2-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428670 2,25-4,25 | |
EAN/GTIN | 5051102218942 |