{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 65 mm - 80 mm | |
Odčítanie | 0,005 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,005 mm | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 230 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428500 65-80 | |
EAN/GTIN | 5051102085582 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Dutinomer XT, Rozsah merania: 65-80mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním
761,40 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
481,01 €
369,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
86 kus/y s okamžitým dodaním
495,43 €
380,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Výrobná norma | Výrobná norma |
Štandardná hĺbka merania | 80 mm | 117 mm | 117 mm |
Rozmer A | 0,5 mm | 1 mm | 1 mm |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer | 3-bodový dutinomer |