Dutinomer XT, Rozsah merania: 10-12,5mm

Č. pol.: 428500 10-12,5

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 22,70 € PU (ks)
  • 45,10 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Štandard: DIN 863
  • Delenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Štandard DIN 863
Rozsah merania 10 mm - 12,5 mm
Čítanie 0,002 mm
Delenie meracieho bubna 1/50 mm
Limit chyby 0,004 mm
Rozmer a 1,9 mm
Štandardná hĺbka merania 58 mm
Hĺbka merania s nadstavcom 134 mm
Technológia merania analógová
Balenie stabilný box
Typ výrobku 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428500 10-12,5
EAN/GTIN 5051102212179

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.
Verzia „mikro“ s rozlíšením zlepšeným o 2 µm.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.