• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Dutinomer XT, Rozsah merania: 2-2,5mm

Č. pol.: 428500 2-2,5
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 45,10 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Odčítanie 0,002 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 0,004 mm
Rozmer A 0 mm
Štandardná hĺbka merania 9 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu 3-bodový dutinomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 428500 2-2,5
EAN/GTIN 2050001893048

Popis

Prevedenie:

3-bodové XT-dutinomery. Meracie vreteno kalené a brúsené. Merací bubienok s čiernou stupnicou, všetky odčítacie časti matne chrómované. Račňa pre rovnomernú meraciu silu. Všetky zariadenia vybavené sériovým číslom a skúšobným protokolom.
Dutinomer XT na dvojbodové meranie.

Použitie:

Slepé otvory a priechodné otvory, strediace obruby.

Zvláštní příslušenství:

Nastavovacie krúžky č. 484030, predĺženie č. 428510.

Náhradní díl:

Meracie hlavy č. 428605.

Pozor:

Dutinomer XT na dvojbodové meranie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka