{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 16 mm - 20 mm | |
Odčítanie | 0,002 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | |
Rozmer A | 0,5 mm | |
Štandardná hĺbka merania | 66 mm | |
Hĺbka merania s predĺžením | 166 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer |
Číslo položky | 428500 16-20 | |
EAN/GTIN | 5051102212230 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Dutinomer XT, Rozsah merania: 16-20mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
393,86 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie do 3 – 4 pracovných dní.
6 kus/y s okamžitým dodaním
332,50 CHF
CHF 262.00
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,002 mm | 0,005 mm |
Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm | 0,006 mm |
Rozsah merania | 16 mm - 20 mm | 16 mm - 20 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Norme usine |
Meracia technika | analógová | analogique |
Druh produktu | 3-bodový dutinomer | Micromètre 3 touches |