{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ meracieho bubna | 21 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426900 50-75 | |
EAN/GTIN | 4250099624021 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Konzola s upínacím hrncom, Rozsah merania: 50-75mm
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
976,67 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
68 kus/y s okamžitým dodaním
277,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | 14 µm |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer | Čeľusťový vnútorný mikrometer |