Konzola s upínacím hrncom 5-55

Č. pol.: 426900 5-55

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 31,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma Výrobná norma
    Rozsah merania 5 mm - 55 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Členenie meracieho bubna 1/50 mm
    Najväčšia prípustná chyba 2,5 µm
    ⌀ meracieho bubna 21 mm
    Meracia technika analógová
    Balenie stabilný box
    Druh produktu Čeľusťový vnútorný mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 426900 5-55
    EAN/GTIN 4045197233981

    Popis

    Prevedenie:

    Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeľuste zo spakeného karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

    Zvláštní příslušenství:

    Nastavovacie krúžky č. 484030.

    Poznámka:

    Vyhotovenie do rozsahu merania 600 mm k dodaniu na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka