{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 14 µm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Čeľusťový vnútorný mikrometer |
Číslo položky | 426800 50-75 | |
EAN/GTIN | 4045197204141 | |
Číslo výrobcu | 426800 50-75 |