Čeľusťový vnútorný mikrometer 75-100

Č. pol.: 426800 75-100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 41,60 € PU (ks)
  • 44,90 € PU (ks)
  • 27,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
41 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 75 mm - 100 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 16 µm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Čeľusťový vnútorný mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 426800 75-100
EAN/GTIN 4045197204158
Číslo výrobcu 426800 75-100

Popis

Prevedenie:

Celé tvrdené, brúsené a lapované vreteno. Zúžené a zaoblené meracie čeľuste zo spakeného karbidu. Konštantný merací tlak prostredníctvom račne. Merací bubienok s čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami. Chrómovaný mikrometer. S nastavovacou skrutkou a fixačnou skrutkou.

Rozsah dodávky:

Vrátane nastavovacieho krúžka na nastavovanie.