Strmeňovýmikrometer na drážky 25-50

Č. pol.: 421896 25-50

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 56,00 € PU (ks)
  • 30,45 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: DIN 863
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 25 mm - 50 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 0,5 mm
Meracie brity Šírka 0,75 mm
Meracie brity Dĺžka 6,5 mm
Meracia technika analógová
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421896 25-50
EAN/GTIN 4946368847320
Číslo výrobcu 122-102-10

Popis

Prevedenie:

S nekrútiacim vretenom a plochými meracími reznými hranami. Meracie vreteno a nákova z tvrdenej ocele, ovládacie a odčítacie časti matne chrómované.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.