Nastavovací rozmer 75

Č. pol.: 421100 75

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,85 € PU (ks)
  • 28,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma DIN 863
    Celková dĺžka 75 mm
    Druh produktu Nastavovacia mierka pre strmeňový mikrometer

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 421100 75
    EAN/GTIN 4946368026824
    Číslo výrobcu 421100 75

    Popis

    Prevedenie:

    Nastavovacie mierky s jemne lapovanými meracími plochami. S ochranou rúk a skutočnými rozmermi.

    Použitie:

    Na nastavovanie strmeňových mikrometrov a na všeobecné kontrolné práce.

    Poznámka:

    Nastavovacie mierky do 2000 mm na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka