Nastavovací rozmer 100

Č. pol.: 421100 100

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 9,85 € PU (ks)
  • 28,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Celková dĺžka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Celková dĺžka 100 mm
Druh produktu Nastavovacia mierka pre strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 421100 100
EAN/GTIN 4946368026831
Číslo výrobcu 421100 100

Popis

Prevedenie:

Nastavovacie mierky s jemne lapovanými meracími plochami. S ochranou rúk a skutočnými rozmermi.

Použitie:

Na nastavovanie strmeňových mikrometrov a na všeobecné kontrolné práce.

Poznámka:

Nastavovacie mierky do 2000 mm na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka