{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 0 mm - 25 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 0,5 mm | |
Meracie brity Šírka | 0,75 mm | |
Meracie brity Dĺžka | 6,5 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421896 0-25 | |
EAN/GTIN | 4946368847313 | |
Číslo výrobcu | 122-101-10 |