Veľký strmeňový mikrometer 300-400

Č. pol.: 420810 300-400

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 229,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 300 mm - 400 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 3 µm
⌀ vretena 8 mm
Dráha merania Vreteno 25 mm
⌀ meracieho bubna 21 mm
Meracia technika analógová
Hmotnosť 5,3 kg
Počet meracích nástavcov 4
Počet nastavovacích mierok 4
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420810 300-400
EAN/GTIN 4946368215143
Číslo výrobcu 104-142A

Popis

Prevedenie:

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.
4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka