{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 100 mm - 200 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 7 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Dráha merania Vreteno | 25 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Hmotnosť | 1,8 kg | |
Počet meracích nástavcov | 4 | |
Počet nastavovacích mierok | 4 | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky |
420810 100-200
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4946368215129
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
104-140A
Kopírovať |
|
Výrobca | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |