Veľký strmeňový mikrometer 200-300

Č. pol.: 420810 200-300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 198,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: Výrobná norma
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma Výrobná norma
Rozsah merania 200 mm - 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 3 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Dráha merania Vreteno 25 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Hmotnosť 3,4 kg
Počet meracích nástavcov 4
Počet nastavovacích mierok 4
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420810 200-300
EAN/GTIN 4946368215136
Číslo výrobcu 104-141A

Popis

Prevedenie:

Tvrdené, brúsené meracie vreteno a meracie plochy; fixovanie pomocou upínacej páky. S račňou. Merací bubon antireflexne chrómovaný s 1/50 delením a čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.
4 ľahko vymeniteľné meracie nákovy poskytujú merací rozsah 100 mm na 1 veľkosť.
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
    Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka