{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 2 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 1/50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Prevedenie Meracia plocha | osadený spekaným karbidom | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420500 50-75 | |
EAN/GTIN | 4946368385648 | |
Číslo výrobcu | 102-303 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Strmeňový mikrometer 50-75
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
59 kus/y s okamžitým dodaním
126,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním
46,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
265 kus/y s okamžitým dodaním
96,81 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
84 kus/y s okamžitým dodaním
59,95 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah merania | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm | 50 mm - 75 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 | DIN 863 |
⌀ vretena | 6,35 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Meracia technika | analógová | analógová | analógová | analógová |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer | Strmeňový mikrometer |