{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | DIN 863 | |
Rozsah merania | 100 mm - 125 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | |
Najväčšia prípustná chyba | 3 µm | |
⌀ vretena | 6,35 mm | |
Stúpanie vretena | 1/50 mm | |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | |
Meracia technika | analógová | |
Prevedenie Meracia plocha | osadený spekaným karbidom | |
Balenie | stabilný box | |
Druh produktu | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 420500 100-125 | |
EAN/GTIN | 4946368214979 | |
Číslo výrobcu | 103-141-10 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Strmeňový mikrometer 100-125
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
186,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
91 kus/y s okamžitým dodaním
141,75 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm |
Rozsah merania | 100 mm - 125 mm | 100 mm - 125 mm |
⌀ meracieho bubna | 18 mm | 19 mm |
Členenie meracieho bubna | 1/50 mm | 1/50 mm |
⌀ vretena | 6,35 mm | 6,5 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box |
Meracia technika | analógová | analógová |