Strmeňový mikrometer 200-225

Č. pol.: 420500 200-225

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 54,60 € PU (ks)
  • 111,50 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: DIN 863
  • Členenie meracieho bubna: 1/50
  • Balenie: stabilný box

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma DIN 863
Rozsah merania 200 mm - 225 mm
Odčítanie 0,01 mm
Členenie meracieho bubna 1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba 4 µm
⌀ vretena 6,35 mm
Stúpanie vretena 1/50 mm
⌀ meracieho bubna 18 mm
Meracia technika analógová
Prevedenie Meracia plocha osadený spekaným karbidom
Balenie stabilný box
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 420500 200-225
EAN/GTIN 4946368215013
Číslo výrobcu 103-145-10

Popis

Prevedenie:

Veľmi jemne lapované meracie plochy s tvrdým kovom.
Tvrdené, brúsené meracie vreteno.
Fixovanie pomocou upínacej páky.
S račňou a izolačnou ochranou rúk.
S čisto gravírovanými stupnicovými dielmi a číslicami v čiernej farbe.
Od veľ. 100−125, lakovaný liatinový strmeň.

Rozsah dodávky:

Od veľ. 25 – 50 vrátane 1 nastavovacej mierky.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka