{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16×3,5 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Merací proces meracieho zariadenia | elektromagnetický indukčný proces | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418711 300 | |
EAN/GTIN | 4946368846460 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitálny hĺbkomer AOS s dátovým výstupom 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
95 kus/y s okamžitým dodaním
486,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
720 kus/y s okamžitým dodaním
255,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
všetky diely | kalené | kalené |
Dĺžka mostu | 100 | 100 |
Norma | ISO 13385 | ISO 13385 |
Prierez Meracej lišty | 16×3,5 | 16×4 |
Meracia technika | digitálna | digitálna |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 | ±0,04 |