Digitálny hĺbkomer AOS s dátovým výstupom, Rozsah merania: 150mm

Č. pol.: 418711 150
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 17,70 € PU (ks)
  • 9,85 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
63 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

  • Norma: ISO 13385
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX
  • všetky diely: kalené
  • Balenie: Puzdro

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Odčítanie 0,01 mm
Odchýlka merania E MPE ±0,02 mm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely kalené
Dĺžka mostu 100 mm
Prierez Meracej lišty 16×3,5 mm
Balenie Puzdro
Merací proces meracieho zariadenia elektromagnetický indukčný proces
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 357
Druh produktu Posuvný hĺbkomer

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 418711 150
EAN/GTIN 4946368688503
Číslo výrobcu 571-201-30
Výrobca Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah dodávky:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel č. 497080 a 497100.