{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm | |
Rozhranie | Rozhranie Digimatic; USB rozhranie | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Dĺžka mostu | 100 mm | |
Prierez Meracej lišty | 16×3,5 mm | |
Balenie | Puzdro | |
Merací proces meracieho zariadenia | elektromagnetický indukčný proces | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 357 | |
Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418711 200 | |
EAN/GTIN | 4946368688527 | |
Číslo výrobcu | 571-202-30 |