{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Poistka nameranej hodnoty | Systém MAHR Reference Lock | |
Najväčšia prípustná chyba | 0,04 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 415548 1000 | |
EAN/GTIN | 4059192062033 | |
Číslo výrobcu | 4119052 |