{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Rozsah merania | 0 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Čítanie | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Limit chyby | 0,03 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 415548 300 | |
EAN/GTIN | 4059192062019 | |
Číslo výrobcu | 4119050 |