{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 | |
Hnacie koliesko | Áno | |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | |
Výška cifier LDC displej | 11 mm | |
Poistka nameranej hodnoty | jednorazové nastavenie nulového bodu | |
Spínač pohotovostného režimu | Áno | |
Nameraná hodnota a nulový bod po opätovnej aktivácií z pohotovostného režimu prijaté | Áno | |
Automatické odpojenie | Áno | |
Prevádzková doba | 12000 hodín | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412760 300 | |
EAN/GTIN | 7630041148664 | |
Číslo výrobcu | 00530143 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo TESA-CAL IP67 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
80 kus/y s okamžitým dodaním
244,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
666 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
392 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Odčítanie | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
všetky diely | kalené | kalené | kalené |
Dĺžka meracích čeľustí | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
Balenie | stabilný box | stabilný box | stabilný box |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,04 mm |