Digitálne posuvné meradlo ABS 300

Č. pol.: 412821 300
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
448 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Rozsah merania Cena za kus vrát. DPH
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Poistka nameranej hodnoty: jednorazové nastavenie nulového bodu
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Norma ISO 13385
    Rozsah merania 0 mm - 300 mm
    Odčítanie 0,01 mm
    Odčítanie 0,0005 palec
    Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
    Odchýlka merania E MPE ±0,04 mm
    Hĺbkomer dostupný Áno
    Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
    Dĺžka meracích čeľustí 60 mm
    Poistka nameranej hodnoty jednorazové nastavenie nulového bodu
    Automatické odpojenie Áno
    Meracia technika digitálna
    Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
    Materiál krytu Kov
    všetky diely kalené
    Balenie stabilný box
    Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
    Počet obsiahnutých batérií 1
    Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
    Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 412821 300
    EAN/GTIN 4045197770264
    Číslo výrobcu 412821 300

    Popis

    Prevedenie:

    Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.
    Digitálne posuvné meradlo s absolútnou stupnicou, nuly nie sú potrebné. Elektronika sa automaticky vypne po približne 5 minútach a zapne sa jednoduchým posunutím.
    • Velmi vysoká presnost vdaka sklenenej stupnici.
    • Elektronika je oddelená od krytu a nainštalovaná priamo na posuvnú cast. Meracia sila sa prenáša priamo na meracie ramená. Výsledkom je nižšia náchylnost na chyby a dlhšia životnost posuvného meradla.
    • S robustným kovovým krytom.

    Rozsah dodávky:

    Vrátane batérie c. 081560 vel. CR2032.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka