{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Norma | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 100 mm | |
Odčítanie | 0,01 mm | |
Odčítanie | 0,0005 palec | |
Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,02 mm | |
Hĺbkomer dostupný | Áno | |
Hĺbkomer | rohový 3,7×1,3 | |
Dĺžka meracích čeľustí | 30 mm | |
Meracia technika | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Materiál krytu | Kov | |
všetky diely | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami | |
Počet obsiahnutých batérií | 1 | |
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 | |
Druh produktu | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky |
412821 100
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4045197771780
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
412821 100
Kopírovať |
|
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |