Digitálne posuvné meradlo IP67 300

Č. pol.: 412751 300

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 19,25 € PU (ks)
  • 22,70 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma: ISO 13385
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Hĺbkomer: rohový 3,7×1,3
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 67
  • Materiál: ušľachtilá oceľ, INOX

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma ISO 13385
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Odčítanie 0,01 mm
Odčítanie 0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odchýlka merania E MPE ±0,04 mm
Hĺbkomer dostupný Áno
Hĺbkomer rohový 3,7×1,3
Stupeň ochrany krytom IP IP 67
Dĺžka meracích čeľustí 60 mm
Automatické odpojenie Áno
Meracia technika digitálna
Materiál ušľachtilá oceľ, INOX
Materiál krytu Plast
všetky diely kalené
Balenie stabilný box
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081560 CR2032
Druh produktu Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 412751 300
EAN/GTIN 4062406100889

Popis

Prevedenie:

Veľký digitálny displej s vysokým kontrastom. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. Posuvné meradlo je odolné voči vode a prachu. Po 2 hodinách bez používania vypne vypínacia automatika posuvné meradlo. Plastová skriňa odolná voči nárazom.

Funkce:

IP67: Skladá sa z ochrany proti docasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Vrátane batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely