{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 300 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozmer hĺbky je prítomný | Áno | |
Meranie hĺbky | rohový 3,7×1,4 | |
Rozhranie | USB rozhranie; Rozhranie Digimatic | |
Dĺžka zobáka | 64 mm | |
Displej LCD s výškou číslic | 9 mm | |
Metóda merania merača | elektromagnetický indukčný proces | |
Prevádzkový čas | 20000 h | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Typ batérie | Gombíkový clánok | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412642 300 | |
EAN/GTIN | 4946368728384 | |
Číslo výrobcu | 500-205-30 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Digitálne posuvné meradlo so systémom AOS a dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
81 kus/y s okamžitým dodaním
338,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
674 kus/y s okamžitým dodaním
243,36 €
190,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
167 kus/y s okamžitým dodaním
268,83 €
203,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
64 kus/y s okamžitým dodaním
357,41 €
285,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
403 kus/y s okamžitým dodaním
229,84 €
176,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním
383,16 €
281,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Čítanie | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami | Prevádzka s batériami |
Štandard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Technológia merania | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna | digitálna |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo | Univerzálne posuvné meradlo |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,04 mm | ±0,03 mm |